{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Radius r | 1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Boortolerantie | H11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleine ⌀ D3 | 6 mm | |
grote ⌀ D2 | 8 mm | |
Snijlengte Lc | 1 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Kwartholfrees |
Artikelnummer | 194220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197109903 | |
Nummer fabrikant | 194220 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kwartcirkelfrees, ongecoat, Radius r H11 DC: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees | Kwartholfrees |
Radiusfrezen | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts | voorwaarts |