Hardmetaal-cirkelzaagblad Spaanhoek negatief, ⌀×boring: 250X32Fmm

Artikelnummer: 179700 250X32F
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×boring (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Indeling: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

250 mm
Dikte 3,2 mm
Snijmateriaal HM
Boring-⌀ 32 mm
Aantal tanden Z 80
Steek t 9,8 mm
Aantal meeneemgaten 2
Meeneemgat ⌀ 11 mm
Meeneemgat steekcirkel 63 mm
Geschikt voor zagen van het merk Kaltenbach
Indeling HM
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179700 250X32F
EAN/GTIN 4045197096104
Nummer fabrikant 179700 250X32F

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
850
Aluminium > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vertanding met voor- en nasnijder. De trapeziumvormige hardmetalen tanden zijn zijdelings vrijgeslepen en leveren zuivere snijvlakken op.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor hardgeëloxeerd profielmateriaal.

Toepassing:

Op machines met een hoog toerental.
F = fijne vertanding voor dunwandige profielen of platen tot 5 mm wanddikte. M = middelgrote vertanding voor profielen en buizen met meer dan 5 mm wanddikte. G = grove vertanding voor massief materiaal zoals staven en stangen.
Negatieve spaanhoek 6° voor machines met pendelende zaagbladaanzet van bovenaf. Bij voorkeur voor dunne profielen.

Tip:

  • Aanbevolen zaagsnelheid: 40 − 80 m/s, bij harde materialen zoals legeringen, messing of brons zoveel mogelijk de laagste waarde gebruiken.
  • Bijzonder goed letten op gelijkmatige voeding; voorkomt beschadigingen.
  • Extra uitvoeringen op aanvraag.
  • Andere cirkelzaagbladen vindt u in de catalogus in band 2.