Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 3mm

Artikelnummer: 164180 3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Morseconus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 208 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Schacht Morseconus
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 2,810 mm - 3,350 mm
Snijlengte Lc 15 mm
Afkoppellengte L1 42 mm
Totale lengte L 114,5 mm
Aantal snijkanten Z 6
Morseconus MK maat 1
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,08 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring zonder
configureerbare toleranties C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164180 3
EAN/GTIN 4062406264178
Nummer fabrikant 164180 3

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
Voor passing H7 zie nr. 164000.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 3mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 102,00
op aanvraag
Op voorraad
2.268 stuks direct leverbaar
€ 18,40
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 36,00
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Afkoppellengte L1 42 mm 33 mm 30 mm 29 mm
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Totale lengte L 114,5 mm 61 mm 61 mm 61 mm
Nominale ⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Snijlengte Lc 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat bij doorlopend gat
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,08 mm/omw. 0,2 mm/omw. 0,2 mm/omw. 0,2 mm/omw.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen