{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M3 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 8374 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 3,2 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 6 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117180 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197036063 | |
Nummer fabrikant | 117180 M3 |