Machine-roltap voor synchroonspindels, met smeergroeven VHM, TiAlN, M: M2,5

Artikelnummer: 139242 M2,5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,5
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,45 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 2,3 mm
Schroefdraad-⌀ 2,5 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring zonder
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 7,5 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139242 M2,5
EAN/GTIN 4045197705853
Nummer fabrikant 139242 M2,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
50
Aluminium > 10% Si
N
48
Staal < 500 N/mm²
P
52
Staal < 750 N/mm²
P
48
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
33
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale polygoongeometrie en schacht volgens DIN 6535-HA voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
Dankzij speciaal VHM-materiaal voor hoge snijsnelheden en lange standtijden. Door TiAlN- en glijstofcoating een geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.