{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Producttype | Satineermachine | |
Fabrikantnummer | BSE 14-3 100 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.400 W | |
Toerentalbereik | 1.000 min-1 - 3.500 min-1 | |
Gereedschapsopname | 19 | |
Lengte polijstgereedschap | 100 mm | |
Maximale polijstgereedschap-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 0 m/s2 |
Artikelnummer | 077751 BSE14-3 | |
EAN/GTIN | 4030293187177 | |
Nummer fabrikant | 433411 |