Adapter, ⌀ Dmin: 6,9mm

Artikelnummer: 237624 6,9
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 6,9 mm
Inwendige koeling ja
Type D07
Schacht-⌀ 7 mm
L2 30 mm
Lengte L 56 mm
Spindelbereik-⌀ 6,9 mm - 10,1 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237624 6,9
EAN/GTIN 4045197681515
Nummer fabrikant 237624 6,9

Omschrijving

Toepassing:

Voor micro-uitdraaikoppen nr. 237495 en nr. 237498.
Met adapter kunnen snijplaten nr. 237625 worden gebruikt.
Uitdraaibereik-⌀ 6,9 – 19,1 mm.