{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Breedte | 1.150 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Dikte | 22 mm | |
| Vorm | rechthoek | |
| Uitvoering | Multiplex | |
| Kleur | bruin | |
| Decors | beuken | |
| Producttype | werkblad | |
| Materiaal | hout |
| Artikelnummer | 2140 | |
| EAN/GTIN | 4017976021409 | |
| Nummer fabrikant | 2140 | |
| L-nummer | L90080 1292 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |