IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 16mm

Artikelnummer: 652000 16
Korting
€ 14,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jul. 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor machinetoepassing ja
Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant 3/4 inch
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 16 mm
Buitendiameter, voor buitenzeskant-schroeven 44 mm
Producttype dop
Materiaal chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
Norm DIN 3121
Totale lengte L 50 mm
Aandrijving binnenvierkant
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 652000 16
EAN/GTIN 4045197215611
Nummer fabrikant 652000 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten