Tyrolit laboratorium doorslijpschijf 200x2x32 mm A60 N4 B PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 62874
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 62874
EAN/GTIN 9003170628747
Nummer fabrikant 62874
L-nummer L50140 358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect voor het droog doorslijpen van laboratoriummonsters van staal en HSS op stationaire doorslijpmachines en automatische zaagslijpmachines.
  • Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Kenmerk:

  • maximale werksnelheid: 80m/s
  • Specificatie: A 60 N4 B43
  • Afmeting: D x T x H = 200 x 2 x 32

Voordeel:

  • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
  • Breed assortiment
  • Minder inspanning

Toepassing:

  • Voor gebruik op staal en HSS
  • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Materiaal:

  • HSS/Staal
  • HSS/Staal

T.b.v.:

  • Stationaire doorslijpschijven

Advies:

  • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Tip:

  • Voor gebruik op staal en HSS
  • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur