Tyrolit Disco de corte para laboratorio 200x2x32 A60 N4 B PREMIUM acero/hss

Número de artículo: 62874
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 62874
EAN / GTIN 9003170628747
Número del fabricante 62874
Número L L50140 358
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los discos de corte de laboratorio Premium son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionario y máquinas automáticas de afilar sierras.
  • Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta notablemente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 60 N4 B43
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 2 x 32

Ventaja:

  • Máximo rendimiento con un desgaste de la herramienta notablemente reducido
  • Amplio surtido
  • Menos esfuerzo

Aplicación:

  • Para uso en acero y HSS
  • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

Material:

  • Acero rápido/Acero
  • Acero rápido/Acero

Idóneo para:

  • Máquinas de corte estacionarias

Recomendación:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no someta el disco a carga lateral
  • Respete la velocidad máxima de trabajo de 63 m/s

Nota:

  • Para su uso en aplicaciones con acero y acero rápido
  • Para el corte seco en máquinas estacionarias y máquinas automáticas de afilar sierras