• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Post-it-rol R

Artikelnummer: WM0262 R
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3.992 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 80 mm
Breedte 65 mm
Hoogte 45 mm
Materiaal Kunststof / papier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0262 R
EAN/GTIN 2050002038806

Omschrijving

Uitvoering:

Post-it-rol van kunststof met oranje klevend papier (papier looplengte ca. 10 m, breedte 60 mm).