• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

IJsblokje metaal Q

Artikelnummer: WM0232 Q
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal gepolijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0232 Q
EAN/GTIN 2050001947253
Nummer fabrikant WM0232 Q

Omschrijving

Omschrijving:

Herbruikbaar koelblokje van gepolijst edelstaal.
Nooit meer verwaterde dranken door smeltende ijsblokjes! Dranken worden gekoeld en behouden hun volle smaak! Het edelstalen blokje gewoon in het vriesvak (min. 4 h, -18 °C / 0 °F) en na korte tijd is het al gereed voor gebruik. Het artikel is levensmiddelecht en niet geschikt voor de vaatwasmachine.

Tip:

Voor zakelijke klanten geldt het volgende: Neem uw compliance-richtlijnen in acht en registreer eventueel als particuliere klant.