Lage veiligheidsschoen S1 VD PRO 1400 ESD XB 46

Artikelnummer: VD PRO 1400 ESD XB 46
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD PRO 1400 ESD XB 46
EAN/GTIN 4044348522264
Nummer fabrikant VD PRO 1400 ESD XB 46
L-nummer L00780 1094

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Perforatie voor optimale ventilatie
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • LoopzoolTPU Athletic ESD