Veiligheidssandalen S1 VD PRO 1060 ESD S 45

Artikelnummer: VD PRO 1060 ESD S 45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VD PRO 1060 ESD S 45
EAN/GTIN 4044348540701
Nummer fabrikant VD PRO 1060 ESD S 45
L-nummer L00780 7504

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel, gecombineerd met ventilatiestructuur op een groot oppervlak voor een aangenaam voetklimaat in de schoen
  • Twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen voor de perfecte grip
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD