Trekker met 2 beweegbare trekarmen en vergrendeling , klembreedte 20 - 200 mm / 130 - 290 mm , trekkracht max. 60 kN

Artikelnummer: U.32T6-20
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.32T6-20
EAN/GTIN 3148510680613
Nummer fabrikant U.32T6-20
L-nummer L60130 2436

Omschrijving

Omschrijving:

  • Versatiëel: ombouw naar binnen- of buitentrekker mogelijk met dezelfde trekarm
  • Veiligheid: kartel voor het vergrendelen van de trekarmen

Kenmerk:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 200
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
  • B min. - max. [mm]: 130 - 290
  • L x B x H [mm]: 277 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6-kant [mm]: 24
  • Puller [mm]: 32
  • Tons [t]: 6
  • Schroeven: U.32 T6-1
  • Schroeven [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 3.200