Uitwendige trekker , Spanwijdte 15 - 250 mm , Trekkracht 100 kN

Artikelnummer: U.310-250
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.310-250
EAN/GTIN 3148510752082
Nummer fabrikant U.310-250
L-nummer L60130 3765

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verscheiden: montage met 2 of 3 afzuigarmen
  • Ombouw mogelijk naar interne afzuigarm met afzuigarmen U.310G3, spindel U.20 B1
  • Comfort: trekker met zelfspannende trekarmen door terughaalveer
  • De trekker blijft op het lager zitten, ook als deze niet is gespannen
  • Veiligheid: vergrendeling van de trekarmen op het lager met een gekarteld wieltje
  • De trekker kan niet van het lager glijden
  • Passende trekkershulpmiddelen: Hydraulische spindel U.3 en glijhamer U.2

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 250
  • L x B x H [mm]: 163 x 380 x 420
  • max. T [mm]: 250
  • 6-kant [mm]: 24
  • Trekarmen: U.310 G2
  • Tonnen [t]: 10
  • Bouten: U.310-250-10
  • Bouten [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 5.600