• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tussenmof - D8/d1 perifere koeling

Artikelnummer: TQP10000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tussenhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQP10000
EAN/GTIN 5715477001935
Nummer fabrikant TQP10000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tussenmof - D8/d1 perifere koeling

Kenmerk:

Voor schachtdiameter: 1
Tolerantie: 0,003 mm
Type: D8
Voor tappen: No
Voor gereedschap met inwendige koelvloeistof: No

Diensten en productadviseurs

Meld u aan