• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SC frees - 4QFRM080-200-08-R10-VE

Artikelnummer: TQC10115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQC10115
EAN/GTIN 4960664986774
Nummer fabrikant TQC10115
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM080-200-08-R10-VE

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Hoekradius / straal (RE): 1,00
Snijlengte (APMX): 20,00
Totale lengte (OAL): 64,0
Schachtdiameter (DCON): 8,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Diameter (DC): ø8,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Differentiële steek: Yes