• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inzetstuk voor hardmetalen frezen - LOMU100404ER-GM PR1810

Artikelnummer: TLS00049
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TLS00049
EAN/GTIN 4960664026579
Nummer fabrikant TLS00049
L-nummer L22140 127013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - LOMU100404ER-GM PR1810

Kenmerk:

Hoekradius/afschuining: 4
Grootte: 1004
Spaanbreker: GM
Omschrijving: LOMU
Graad: PR1810

Diensten en productadviseurs

Meld u aan