• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VHM draadsnijplaat - 16ER10UN-TQ PR1515

Artikelnummer: TLG19796
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TLG19796
EAN/GTIN 4960664836222
Nummer fabrikant TLG19796
L-nummer L22110 202
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VHM draadsnijplaat - 16ER10UN-TQ PR1515

Kenmerk:

Grootte: 16
Toonhoogte: 10,00
Intern/extern: External
Graad: PR1515
Draadsoort: UN

Diensten en productadviseurs

Meld u aan