• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beitelhouder - A10L-SDZCR07-14AE

Artikelnummer: THC11772
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THC11772
EAN/GTIN 4960664584697
Nummer fabrikant THC11772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - A10L-SDZCR07-14AE

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - rakhoek orthogonaal): 5 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 6.5 mm
Plaatgrootte: 7
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 7 Degree
H (GTC - hoogte schacht): 9 mm
Schachtdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 10 mm
Minimale boordiameter: 14
Hoofdlengte (links): 14
DMIN (GTC - minimale diameter boring): 14 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 93 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 100
LF (GTC - functionele lengte): 130.5 mm
Totale lengte (OAL): 140
OAL (GTC - totale lengte): 140 mm
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): DCGT070204
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right
Materiaal: Steel
Inwendige koelvloeistof: Yes