Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - CNMG120408PS CA525

Artikelnummer: TAC00901
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TAC00901
EAN/GTIN 4960664679409
Nummer fabrikant TAC00901
L-nummer L22140 109683
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - CNMG120408PS CA525

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 2
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
Hoekradius (RE): 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.896 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 1204
Graad: CA525
Omschrijving: CNMG
COATING (GTC - coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Spaanbreker: PS