Schroevendraaier bitset , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang Torx® T60

Artikelnummer: SXM.60
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SXM.60
EAN/GTIN 3148517230651
Nummer fabrikant SXM.60
L-nummer L60130 8477

Omschrijving

Omschrijving:

  • Niet-verwijderbaar bit
  • glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [nr.]: T60
  • Nr.: T60
  • [g]: 117