Dopsleutel , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijfspindel 12-punts profiel , A/F 7 mm

Artikelnummer: S.7SR
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.7SR
EAN/GTIN 3148518679664
Nummer fabrikant S.7SR
L-nummer L60130 11580

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80