Dopsleutels , vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 25 mm

Artikelnummer: S.25H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.25H
EAN/GTIN 3148510540702
Nummer fabrikant S.25H
L-nummer L60130 5526

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 139