Omkeerbare ratel, aandrijving uitwendig vierkant 9 x 12 mm, uitgang uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: R.372
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.372
EAN/GTIN 3148510531700
Nummer fabrikant R.372
L-nummer L60130 1247

Omschrijving

Omschrijving:

  • Omkeerbare ratel , aandrijving buitenvierkant 9 x 12 mm , uitgang buitenvierkant 6,3 mm (1/4″)

Kenmerk:

  • d [mm]: 27
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 1/4
  • [g]: 70