Ölnebelabscheider X-CYCLONE® CR-3 XSC Luftrichtung rechts RAL 7016

Artikelnummer: OEA001 CR3R
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jul. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer OEA001 CR3R
EAN/GTIN 4251695600006
Nummer fabrikant 300606

Omschrijving

Omschrijving:

Sorgen Sie vierfach vor: Ölnebelabscheider bieten Sicherheit in vielen Bereichen. Bei industriellen Verarbeitungsprozessen mit Kühlschmierstoff entsteht durch die Reibung, Zerstäubung und hohen Temperaturen Öl- und Emulsionsnebel. Das aus Mikropartikel bestehende Aerosol stellt vor allem auch aufgrund der im Prozess stattfindenden Verdampfung von Metall- und Kunststoffpartikeln ein hohes gesundheitliches Risiko dar. Insbesondere bei dem Öffnen von Maschinen ohne Filter- oder Abscheidesystem sind die AnwenderInnen dem Nebelgemisch direkt ausgesetzt.