Doorvallende lichtmicroscoop digitale set

Artikelnummer: OBN 135T241
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBN 135T241
EAN/GTIN 4045761228535
Nummer fabrikant OBN 135T241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De digitale laboratoriumhulpjes met Infinity-optiek en Köhler-verlichting
  • De OBN-serie onderscheidt zich door de onovertreffelijke en altijd hoge kwaliteit en het ergonomische design. De veelzijdigheid van de modulaire onderdelen maakt de OBN-serie zo individueel en geschikt voor professionele gebruikers
  • De KERN ODC 241 tablet-camera met adapter is speciaal ontwikkeld voor eenvoudig, comfortabel en direct onderzoek van een monster op het beeldscherm. Optimaal voor scholieren en studenten of voor demonstratiedoeleinden in het laboratorium
  • Meer informatie over de afzonderlijke bestanddelen vindt u in de productbeschrijving bij het artikel
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Oculair: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Dioptrische aanpassing beide zijden
  • Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
  • Objectieven: 4x/10x/40x/100x
  • Verlichting OBN 135: 3W-LED (doorvallend licht)
  • Resolutie camera 5 MP

Downloads en documenten

Geschikte producten