IMPACT-dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang zeskantprofiel , SW 23 mm

Artikelnummer: NS.23A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.23A
EAN/GTIN 3148516548139
Nummer fabrikant NS.23A
L-nummer L60130 2627

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 33,5
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 156