Gezichtsscherm Plus Clear R

Artikelnummer: L01840 298
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01840 298
EAN/GTIN 5036108202386
Nummer fabrikant PW96CLR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gezichtsscherm beschermt tegen gesmolten metaal en hete vloeistoffen. Superieure voor - en zij gezichtsbescherming Met draaiknop voor een comfortabele pasvorm. Vervangend vizier beschikbaar (PW99)

Kenmerk:

  • Wenkbrauwbescherming met polycarbonaat vizier met aluminium einden
  • Beschermt tegen impacts, metalen spatten en hete vaste deeltjes
  • Geschikt voor vele toepassingen
  • Verstelbaar middels draaiknop voor een goede pasvorm
  • Vervangend vizier leverbaar
  • Eenvoudige en veilige viziervervanger
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Bescherming tegen gesmolten metaal

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 9)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat; Aluminium;