• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M18SAL2-0 snoerloze bouwspot

Artikelnummer: L00800 3082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Straler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 3082
EAN/GTIN 4058546418533
Nummer fabrikant 4933492486
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3 lichtinstellingen - twaalf krachtige LED's
  • Uitschuifbare paal die uitschuift van 1,10 m tot meer dan 2,20 m
  • Slagvaste versterkte nylon voeten
  • TRUEVIEW™ verlichting met hoog rendement
  • Twaalf krachtige LED's leveren tot 2800 lumen bij een hoge lichtopbrengst
  • Slagvaste, verstelbare spotkop met zeer sterke polycarbonaatlens, draait 230° verticaal en zwenkt 240° horizontaal
  • Beschermende beugel beveiligt de kop en de lens wanneer de armatuur is ingeklapt voor opslag of transport
  • Uitschuifbare mast die van 1,10 m tot meer dan 2,20 m reikt om werkgebieden van bovenaf te verlichten zonder schaduwen te werpen
  • IP54 - stof- en spatwaterdicht
  • Compacte voetafdruk met laag zwaartepunt en schokbestendige versterkte nylon voeten ter bescherming tegen ongunstige omstandigheden
  • Draaggrepen in twee posities voor gemakkelijk transport met één hand: het gewicht wordt gelijkmatig verdeeld wanneer de lamp wordt samengedrukt
  • Indicator voor lege batterij - knippert wanneer de batterij bijna leeg is
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment
  • IP54: water- en stofbestendig

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterij meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen accu meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 7,6 (M18 B5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos