• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Smeernippel voor conus, Vorm B, gehard en gegalvaniseerd, DIN 71412, 45° gebogen met zeskant, Staal

Artikelnummer: K2316.121011
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
Artikelnummer K2316.121011
EAN/GTIN 4059245993376
Nummer fabrikant K2316.121011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Taps toelopende smeernippels zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een gladde pen voor het naar binnen drukken. Press-in smeernippel zijn alleen geschikt voor lage drukken.
Montage
  • De exacte grootte van het montagegat is afhankelijk van het materiaal en moet worden bepaald door installatietests bij de gebruiker. De referentiemaat voor het montagegat komt overeen met de door ons gespecificeerde tap-ø.
  • Voor rechte smeernippels wordt het aanbevolen om het inpersgereedschap te gebruiken waarmee de nippel voorzichtig naar binnen kan worden gedrukt.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en verzinkt
  • A: 11 mm
  • Vorm: B
  • L 1: 5,5 mm
  • Vormtype: 45° gebogen met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • SW: 11
  • D = diameter: 10
  • RoHS-vrijstelling(en): III/6a