• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Labelhouder, Vorm B, type I, recht, Kunststof

Artikelnummer: K2002.302
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
Artikelnummer K2002.302
EAN/GTIN 4059245809639
Nummer fabrikant K2002.302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Kunststof hard PVC.
uitvoering
  • Vorm A: Transparant.
  • Vorm B: Transparant / grijs vergelijkbaar met RAL 7035.
Opmerking
  • Geschikt voor ronde buisjes en profielbuisjes met een buitendiameter van 30 mm.
  • De labelhouders zijn gemaakt van transparant plastic (vorm B voorzijde transparant, achterzijde grijs). Ze hebben een opening aan de bovenkant waar gelabelde kaarten of papierstroken kunnen worden geplaatst. Geschikt voor labelhoogte 38 mm en labelbreedte 100 mm.
  • De zelfklevende tape aan de achterzijde plakt de labelhouders permanent aan het profiel.

Kenmerk:

  • H: 41 mm
  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: labelhouder
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: Type I
  • Vorm: B
  • Vormtype: recht
  • E: 38
  • D = diameter: 30
  • Profiel: Ø30