Compensatiespanschroef, Vorm A, UNILOCK, Sterkte 80MM, xy-richting, Roestvrij staal

Artikelnummer: K1974.1402503102
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1974.1402503102
EAN/GTIN 4059245834389
Nummer fabrikant K1974.1402503102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal.
uitvoering
  • Functionele oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1974.1402503101
Opmerking
  • De UNILOCK compensatieklembouten zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van werkstukken en apparaten.
  • De spanbouten zijn aan het wisselelement vastgeschroefd en aangepast aan de verschillende basismodules.
  • Met de vorm type X-richting kan een punctiedimensie compensatie van ± 1 mm in één richting worden gemaakt.
  • Bij het formuliertype XY-richting kan een punctiecompensatie van ± 1 mm in alle richtingen worden uitgevoerd.
  • De UNILOCK-compensatieklembouten kunnen in combinatie met de M10-bevestigingsbouten worden gebruikt om een klemkracht van maximaal 35.000 N te verkrijgen
  • Extra klembouten van dezelfde systeemmaat zijn te vinden op K0967, K1471, K0968 en K0967 met draadbouten.
Montage
  • Zie montagecontour.
Voordelen
  • Hellingscompensatie van ± 1 mm in één/alle richtingen mogelijk.
met :
  • 1x stelbout compensatieklembout met bevestigingsschroef.
Tekening notitie
  • 1) Herhaal nauwkeurigheid <0,05 mm
  • 2) ± 1 mm pitch compensatie
  • 3) bevestigingscontour

Kenmerk:

  • H 2: 2,9 mm
  • H: 35,1 mm
  • H 1: 14 mm
  • D: 39,5 mm
  • H 4: 18 mm
  • D 1: 25 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Roestvrij staal
  • Benaming: Compensatiespanschroef
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: A
  • Type vorm: XY-richting
  • H 3: 3,5 mm
  • H 5: 23 mm
  • G: M10