• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spanrail, voor meervoudig spansysteem, gehard en geslepen, Gereedschapsstaal

Artikelnummer: K1746.072700
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1746.072700
EAN/GTIN 4059245707768
Nummer fabrikant K1746.072700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Gehard en geschuurd (HRC 55 ±2).
Voorbeeld van bestellen
  • K1746.050300
Opmerking
  • De klemrails kunnen via verschillende interfaces worden bevestigd.
  • 1. Laterale klemrand voor klemklem set. De klemklemmen kunnen in elke stand worden bevestigd.
  • 2. Doorvoergaten voor cilinderbouten conform DIN.
  • 3. Ø25H6 mm montagegaten voor standaard nulpuntklemsystemen met systeemafstanden van 100 mm.
  • 4. Ø16H6 mm montagegaten voor nulpuntklemsystemen met systeemafstanden van 96 mm.
  • 5. Drie directionele groeven met 18H7 voor T-gleuftafels.
  • 6. Montagegaten Ø12F7 en Ø16F7 voor roostersystemen met een afstand tussen de gaten van 40 mm en 50 mm.
Toepassing
  • Meerdere klemrails van verschillende lengte kunnen na elkaar of naast elkaar worden gemonteerd. Door de precisie-vertanding is een zeer nauwkeurige positionering van de vaste kaken mogelijk. Door de zijdelingse schaling op de klemrails kan elke positie van de vaste bek worden gedocumenteerd en in geval van herhaling identiek worden afgesteld. Aanslagen kunnen worden aangebracht op de draadgaten aan de zijkant.
Voordelen
  • Universeel en flexibel.
  • Voor kleine en grote batchgrootten.
  • Grote componenten kunnen ook naast elkaar worden vastgeklemd op verschillende klemrails.
technische gegevens
  • De maximale klemkracht en de aanhaalmoment van de respectieve systeembreedte van de productfamilies K1828, K1829 en K1830 moeten in acht worden genomen.

Kenmerk:

  • H 2: 30 mm
  • H 1: 14 mm
  • H 4: 15 mm
  • D 2: 26 mm
  • D 1: 16 mm
  • Materiaal basis: Gereedschapsstaal
  • Benaming: Spanrail
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: voor meervoudig spansysteem
  • D 3: 16 mm
  • L 1: 96 mm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 42 mm
  • L 2: 200 mm
  • B 2: 30 mm
  • D 4: 17,5
  • D=boring: 25
  • D 6: M6
  • H 5: 22 mm
  • L 3: 288 mm
  • L 4: 400 mm
  • D 5: 11
  • D 7: M6 mm
  • B 3: 58 mm
  • L 7: 2 mm
  • B 4: 18 mm
  • L 5: 560 mm
  • L 6: 600 mm
  • L 8: 0,7 mm
  • L 9: 100 mm
  • L 10: 50 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan