• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsscharniercontact, Vorm A, lange uitvoering, Zink

Artikelnummer: K1501.981162111
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1501.981162111
EAN/GTIN 4059245487387
Nummer fabrikant K1501.981162111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing gegoten zink.
  • Zelfdovend deksel van kunststof behuizing.
  • Gegoten zink scharnierpen/staal C45.
  • Contact met zilvernikkellegering 10.
Opmerking
  • De veiligheids --scharnierschakelaars worden gebruikt om de positie van draaibaar gemonteerde beschermdeuren, beschermkleppen en beschermkappen te bewaken. De beveiliging wordt direct in het scharnier bewaakt.
  • De schakelhoek is vrij instelbaar over het gehele werkbereik. Een montagehulpmiddel zorgt voor een snelle uitlijning van deuren en stijlen.
  • De hulpscharnieren hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde afmetingen als de veiligheids --scharnierschakelaars.
Toepassing
  • - Speciale machineconstructie
  • - De elektrische industrie
  • - Verpakkingsmachines
  • - Hekken/profielsystemen
  • - Machinegereedschap
  • - Meet-, proces-, test- en laboratoriumtechnologie
Montage
  • 4 x M6-schroeven DIN 7984 of ISO 4762
  • Aanhaalmoment 4,3 Nm
  • Algemene installatie-instructies vindt u in de bijgevoegde bedieningsinstructies.
Voordelen
  • - Geschikt voor bescherming op slingerkleppen
  • - Minimale installatie inspanning, vooral op gemeenschappelijke aluminium profielen
  • - Optimale integratie in het milieuontwerp
  • - Verdere bescherming tegen manipulatie
  • - Nauwelijks mechanische slijtage

Kenmerk:

  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Veiligheidsscharniercontact
  • Uitvoering 2: lange uitvoering
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: langwerpige gaten
  • Producttype: Scharnier met elektrische schakelfunctie
  • V 1: 5000 N
  • V 2: 5000 N
  • Voorinstelling: universeel
  • Contactgegevens: 1S / 2Ö
  • Verbindingstype: Inbouwstekker
  • Aansluitpositie: onderaan

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan