• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Valgrendels, Vorm A, aluminiumkleurig, Aluminium

Artikelnummer: K1496.100562
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
Artikelnummer K1496.100562
EAN/GTIN 4059245926046
Nummer fabrikant K1496.100562
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium sterft casting.
  • Plastic afdekdoppen.
uitvoering
  • zwart of aluminium poedercoating.
  • Deksels zwart of aluminium.
Voorbeeld van bestellen
  • K1496.170562
Opmerking
  • Voor het eenvoudig en veilig sluiten van deuren en kleppen. Montage wordt uitgevoerd zonder mechanische bewerking aan de voorzijde met cilindrische M6-schroeven of cilinderkopschroeven. Beveiligd tegen demontage in de gesloten conditie.
  • Bij gebruik met sleutel worden 2 sleutel geleverd. De sleutel kan in beide standen (open en gesloten) worden verwijderd. De sluiting is hetzelfde, dat wil zeggen dat elke slot kan worden geopend met dezelfde sleutel (EURO sleutel 5333).
  • Er wordt een dubbele-bits sleutel geleverd wanneer een dubbele-bit wordt gebruikt.
Aansturing
  • A) sleutel is hetzelfde
  • B) vierkant 8 mm
  • C) dubbele baard 5 mm

Kenmerk:

  • Kleur basis: aluminiumkleurig
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: valgrendels
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Vorm: A
  • Bediening: niet afsluitbaar
  • BN = voor groef: 8/10 mm