• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

5-assige reductieadapter, Vorm A, UNILOCK, Sterkte 138MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K1423.1251
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1423.1251
EAN/GTIN 4059245342501
Nummer fabrikant K1423.1251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1423.1251
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige reductie-adapters worden gebruikt om systeemgrootte 80 aan te passen aan systeemgrootte 138.
  • Dit betekent dat alle elementen van systeemgrootte 80 kunnen worden ingesteld.
Op aanvraag
  • Andere versies.

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 138 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige reductieadapter
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Unilock
  • Vorm: A
  • SW: 6
  • Houdkracht F: 50 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen