• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K1402.13
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1402.13
EAN/GTIN 4059245336609
Nummer fabrikant K1402.13
L-nummer L31350 129995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing en haken staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
uitvoering
  • Behuizing en haken gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1402.10
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. Met het materiaal van de permanente magneet NdFeB neemt de kleefkracht weer met ca. 10-20% toe ten opzichte van de SmCo.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • D 2: 3 mm
  • D 1: 10 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Haak
  • D = buitendiameter: 13
  • Hechtkracht: 60 N
  • Temperatuur* max. °C: 80

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan