• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, klevende magneet, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K1398.163
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1398.163
EAN/GTIN 4059245336241
Nummer fabrikant K1398.163
L-nummer L31350 129962
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Kunststof behuizing (ABS).
  • Harde ferriet magnetische kern.
Voorbeeld van bestellen
  • K1398.101
Opmerking
  • De magneten worden vaak gebruikt op prikborden, whiteboards en magneetborden.
Temperatuurbereik
  • max. 100 °C.
Op aanvraag
  • Magnetische kern gemaakt van NdFeB (neodymium).
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) huisvesting

Kenmerk:

  • H 1: 1,1 mm
  • D 1: 14,5 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: klevende magneet
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 16
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 1,3 N
  • Temperatuur* max. °C: 100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen