• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Smeernippel voor trechter, Vorm A, recht, blank, zeskant, DIN 3405, Edelstaal

Artikelnummer: K1134.2106100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1134.2106100
EAN/GTIN 4059245261215
Nummer fabrikant K1134.2106100
L-nummer L31350 127297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Smeernippels voor trechters zijn met name geschikt voor verzonken of verzonken montage.
  • Door de vorm van de trechter is de vereiste smering ook mogelijk op slecht toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor trechter
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: recht
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: A
  • DI: DIN 3405 N
  • D=schroefdraad: M6X1
  • SW: 7

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan