Smeernippel voor trechter, Vorm C, gebogen 90°, verzinkt, vierkant, DIN 3405, Staal

Artikelnummer: K1134.1308100
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
Artikelnummer K1134.1308100
EAN/GTIN 4059245261321
Nummer fabrikant K1134.1308100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Smeernippels voor trechters zijn met name geschikt voor verzonken of verzonken montage.
  • Door de vorm van de trechter is de vereiste smering ook mogelijk op slecht toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Smeernippel voor trechter
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: 90° gebogen
  • Uitvoering 2: Vierkant
  • Vorm: C
  • DI: DIN 3405 N
  • D=schroefdraad: M8x1
  • SW: 9