• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Smeernippel voor conus, Vorm B, gebogen 45°, blank, zeskant, DIN 71412, 45° gebogen met zeskant, Edelstaal

Artikelnummer: K1132.2210150
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1132.2210150
EAN/GTIN 4059245260812
Nummer fabrikant K1132.2210150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een conische (conische) schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: 45° gebogen
  • A: 11,5 mm
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: B
  • Vormtype: 45° gebogen met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=schroefdraad: M10X1,5
  • SW: 11

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan