Spanjolet, Edelstaal, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K1106.20186
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1106.20186
EAN/GTIN 4059245257638
Nummer fabrikant K1106.20186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1106.40186
  • Tong K1114.245X180
Opmerking
  • Beschermklasse IP65. Dit wordt bereikt door een extra O-ring onder de actuator en een PUR-afdichting die op het huis schuim is aangebracht. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met deze behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1114.
Aansturing
  • A) vierkant 8 mm
  • B) sleuf
  • C) dubbele baard 5 mm
  • D) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Stalen sleutel Basis: 1,4305
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • S=max. wanddikte: 8 mm
  • Bediening: Sleuf