5-assige spaninrichting compact, gladde uitvoering, Inzetstaal

Artikelnummer: K0973.124000901500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0973.124000901500
EAN/GTIN 4059245244775
Nummer fabrikant K0973.124000901500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisplaten en kaken van staal.
  • Klembekken gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Bakken gepolijst.
  • Klembekken zijn leeg.
Voorbeeld van bestellen
  • K0973.124000901500
Opmerking
  • Dankzij het gebruiksgemak en snelverstelling met behulp van een weegschaal kunnen de klembekken snel en veilig worden aangepast aan nieuwe werkstukken.
  • Het werkstuk wordt altijd gecentreerd door de symmetrische structuur van de 5-assige spanner.
  • Door de optimale toegankelijkheid van het werkstuk kunnen korte standaardgereedschappen worden gebruikt, waardoor de gereedschapskosten aanzienlijk worden verlaagd.
  • Laag-spanningseffect bij klemdiepte > 5 mm.
  • Klembreedtes van 20 mm tot 320 mm zijn mogelijk.
Montage
  • De 5-assige spanner KOMPAKT kan worden gemonteerd op T-sleuftafels, roostersystemen en met een adapterflens op de gemeenschappelijke nulpuntklemsystemen.
met :
  • Basisplaat K0994
  • Klembek K0976
  • Verlengas K0990.060
  • Verlengas K0990.120
  • Adapteras K0991.060
  • Adapteras K0991.120
  • Draadspil K0940.999.002
  • Spilmoer K0940.999.003
accessoires
  • Steunstrips K0974
  • Klembek K0975
  • kantelbek K0988
  • middenbek K0987
  • koppeling voor kruisspanning K0992
  • Bestel de steunstrip en de klembek met pennen afzonderlijk.

Kenmerk:

  • H: 12/17 mm
  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige spaninrichting compact
  • RoHS: ja
  • L: 57,5 mm
  • Uitvoering 1: gladde uitvoering
  • A: 70 mm
  • C: 8/3
  • Max. trekkracht: zie diagram kN
  • Bijbehorende stelschroef: K0815.12055