Spanpennen, Vorm C, UNILOCK, Sterkte 80MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K0967.340180512
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0967.340180512
EAN/GTIN 4059245326181
Nummer fabrikant K0967.340180512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Gehard en gepolijst.
  • Functionele oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0967.140160512
Opmerking
  • De UNILOCK klembouten zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van werkstukken en apparaten.
  • De spanbouten zijn aan het wisselelement vastgeschroefd en aangepast aan de verschillende basismodules.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.
  • Extra klembouten van dezelfde systeemmaat zijn te vinden op K1471, K0968 en K0967 met draadbouten.

Kenmerk:

  • H: 5 mm
  • D 2: 16,5 mm
  • D 1: M12
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Spanpennen
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • D 3: 10,3 mm
  • Vorm: C
  • SW: 10
  • T: 10,5
  • D=opname: 18 mm