3-assige spanners

Artikelnummer: K0940.063100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0940.063100
EAN/GTIN 4059245244348
Nummer fabrikant K0940.063100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisplaten en kaken van staal.
  • Steunstrips staal.
  • Klembekken speciaal staal.
  • Klempen van gereedschapstaal.
uitvoering
  • Basisplaten en kaken gepolijst.
  • Steunstrips gehard, kaal.
  • Klembekken zijn leeg.
  • Spanpen gehard, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0940.063100
Opmerking
  • spanner met 3 assen voor montage op machinetafels met T-groeven. De spansysteem maakt storingsvrije 3-zijdige bewerkingen met een klemdiepte van slechts 8 mm mogelijk. Met deze spansysteem zijn klembreedtes van 22 - 236 mm mogelijk en tot
  • De optioneel verkrijgbare verlengassen K0947 kunnen naar behoefte worden uitgebreid. Door een trekspil direct onder de werkstuksteun aan te brengen, wordt een klemkracht van maximaal 22 kN uitgeoefend op het werkstuk, die niet verloren gaat door buigen. Het gebruik van klempennen met 4 mm ringzagen zorgt voor een positieve spanning zonder voorstempels.
  • Bevestigingsset K0951 wordt aanbevolen voor het bevestigen van de spanner op groeftafels.
  • De spanset bestaat uit 1 verlengas, elk met L = 60 mm en L = 120 mm.
  • * De klemhoogte kan worden verlengd met adapterboosters K0941 en steunstrips K0942.
accessoires
  • Stop set K0948
  • Fuseerkit K0951

Kenmerk:

  • H: 100 * mm
  • D: 12,5 mm
  • B: 158 mm
  • Benaming: 3-assige spanners
  • RoHS: ja
  • A 1: 126 mm
  • A: 63 mm
  • Geschikt voor: Groefafstand 63 - 126
  • Max. spanning: 22 kN