Spanijzer, dubbelzijdig

Artikelnummer: K0836.12125
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0836.12125
EAN/GTIN 4059245236527
Nummer fabrikant K0836.12125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,0503.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0836.08063

Kenmerk:

  • D: 30 mm
  • B: 32 mm
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: dubbelzijdig
  • E: 45
  • C: 19
  • G: 13
  • Spankracht: 16700 N
  • F: 10 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 80 Nm
  • H = schroefdraad: M12

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen