Basisplaat, Vorm B, met rasterboringen, GJL300

Artikelnummer: K0800.21660060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0800.21660060
EAN/GTIN 4059245492565
Nummer fabrikant K0800.21660060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0800.21240060
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Basisplaten met roosterboringen worden gebruikt voor de constructie van modulaire apparaten. Deze basisplaten worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd.
  • De twee richtingsgaten worden gebruikt om de basisplaat op de machinetafel uit te lijnen.
  • De klant bewerkt de montagegaten zodat deze overeenkomen met de machinetafel.
  • De alfanumeriek gelabelde rastergaten garanderen een gedefinieerde toewijzing van de kleminselementen in het geval van herhaling.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de basisplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) positioneringsgat

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Basisplaat
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Vorm: B
  • D 1=schroefdraad: M16
  • D=doorvoerboring: 16 mm
  • L 6: 500 mm
  • D 2=binnendiameter: 30 mm
  • N 1=aantal rasterboringen: 144
  • NL=aantal in lengterichting: 11
  • NB = aantal in dwarsrichting: 11